ドリルねじヘックス (金属サイディング用)

ドリルねじヘックス (金属サイディング用) - TRUSCOドリルねじヘックス (金属サイディング用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。

用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
ねじ径d
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
最大適合板厚(mm)
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08333412SHJB-191パック(19本)11.0M5.0197.08.05.23.272.84
830
719
791(税込)
当日出荷
08333403SHJB-351パック(14本)11.0M5.03523.08.05.23.276.06
830
719
791(税込)
当日出荷
08333421SHJC-601パック(6本)13.0M6.06045.09.56.54.582.20
830
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
08333394SHJC-701パック(5本)13.0M6.07055.09.56.54.577.40
830
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08333394
2020-02-29
用途: 鉄骨への取り付け

品質も良く安心して使えます。また購入したいと思います。
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
235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする