ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)

ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) - TRUSCOナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) - TRUSCO

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。

材質/仕上
鉄(SWCH)/クロメート
強度 4.8
種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼径×L(mm)
ねじピッチp(mm)
頭部径dk(mm)
寸法k(mm)
寸法D1(mm)
寸法T1(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法T2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08332527B51-03061パック(180個)M3×60.5Φ5.52.06.00.55.51.10.799.36
850
749
824(税込)
当日出荷
08332511B51-03081パック(170個)M3×80.5Φ5.52.06.00.55.51.10.799.79
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332502B51-03101パック(165個)M3×100.5Φ5.52.06.00.55.51.10.7110.88
850
749
824(税込)
当日出荷
08332493B51-03121パック(160個)M3×120.5Φ5.52.06.00.55.51.10.7121.28
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332484B51-03151パック(150個)M3×150.5Φ5.52.06.00.55.51.10.7130.5
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332396B51-04061パック(100個)M4×60.7Φ7.02.68.00.57.01.41.099.4
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332441B51-04081パック(130個)M4×80.7Φ7.02.68.00.57.01.41.0148.72
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332457B51-04101パック(130個)M4×100.7Φ7.02.68.00.57.01.41.0168.35
850
749
824(税込)
当日出荷
08332432B51-04121パック(125個)M4×120.7Φ7.02.68.00.57.01.41.0180.63
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332414B51-04151パック(105個)M4×150.7Φ7.02.68.00.57.01.41.0173.25
850
749
824(税込)
当日出荷
08332694B51-04201パック(95個)M4×200.7Φ7.02.68.00.57.01.41.099.28
850
749
824(税込)
当日出荷
08332642B51-04301パック(75個)M4×300.7Φ7.02.68.00.57.01.41.0209.7
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332667B51-05081パック(80個)M5×80.8Φ9.03.310.00.88.51.71.3168.96
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332676B51-05101パック(80個)M5×100.8Φ9.03.310.00.88.51.71.3188.24
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332685B51-05121パック(80個)M5×120.8Φ9.03.310.00.88.51.71.3207.52
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332624B51-05151パック(70個)M5×150.8Φ9.03.310.00.88.51.71.3206.5
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332615B51-05201パック(65個)M5×200.8Φ9.03.310.00.88.51.71.3231.27
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332572B51-06101パック(50個)M6×101.0Φ10.510.53.90.811.52.71.5496.3
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332563B51-06151パック(45個)M6×151.0Φ10.510.53.90.811.52.71.5213.75
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332545B51-06201パック(40個)M6×201.0Φ10.510.53.90.811.52.71.5225.76
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08332475B51-03161パック(145個)M3×160.5Φ5.52.06.00.55.51.10.7134.42
410
取扱い終了
08332466B51-03201パック(135個)M3×200.5Φ5.52.06.00.55.51.10.7148.1
410
取扱い終了
08332423B51-03251パック(115個)M3×250.5Φ5.52.06.00.55.51.10.7150.65
410
取扱い終了
08332387B51-03301パック(100個)M3×300.5Φ5.52.06.00.55.51.10.7152.3
410
取扱い終了
08332405B51-04161パック(100個)M4×160.7Φ7.02.68.00.57.01.41.0174.5
410
取扱い終了
08332651B51-04251パック(80個)M4×250.7Φ7.02.68.00.57.01.41.0193.6
410
取扱い終了
08332633B51-05161パック(70個)M5×160.8Φ9.03.310.00.88.51.71.3215.32
410
取扱い終了
08332606B51-05251パック(60個)M5×250.8Φ9.03.310.00.88.51.71.3249.6
410
取扱い終了
08332597B51-05301パック(55個)M5×300.8Φ9.03.310.00.88.51.71.3261.91
410
取扱い終了
08332581B51-06121パック(50個)M6×121.0Φ10.510.53.90.811.52.71.5213.5
410
取扱い終了
08332554B51-06251パック(40個)M6×251.0Φ10.510.53.90.811.52.71.5260.12
410
取扱い終了
08332536B51-06301パック(35個)M6×301.0Φ10.510.53.90.811.52.71.5257.67
410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする