曜日別特売

ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)

ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) - TRUSCOボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(黒)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08307941B877-03061パック(10個)285-75618.536最小:1.3ばね座金:5.5(最大)
平座金:7(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08307957B877-03081パック(10個)285-75709.388最小:1.3ばね座金:5.5(最大)
平座金:7(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08307966B877-03101パック(10個)285-758810.2310最小:1.3ばね座金:5.5(最大)
平座金:7(-0.35)
860
739
813(税込)
9日以内出荷
08307975B877-03121パック(10個)285-759611.0812最小:1.3ばね座金:5.5(最大)
平座金:7(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08307984B877-03151パック(10個)285-760012.7315最小:1.3ばね座金:5.5(最大)
平座金:7(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08307993B877-03201パック(10個)285-761815.4820最小:1.3ばね座金:5.5(最大)
平座金:7(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308002B877-04081パック(10個)285-762618.978最小:2ばね座金:7(最大)
平座金:9(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
08308011B877-04101パック(10個)285-763420.4710最小:2ばね座金:7(最大)
平座金:9(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308027B877-04121パック(10個)285-764221.9712最小:2ばね座金:7(最大)
平座金:9(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308036B877-04151パック(10個)285-765124.4615最小:2ばね座金:7(最大)
平座金:9(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
08308167B877-04201パック(9個)285-766926.4720最小:2ばね座金:7(最大)
平座金:9(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308106B877-04251パック(7個)285-767724.0525最小:2ばね座金:7(最大)
平座金:9(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308133B877-05101パック(8個)285-768528.7310最小:2.5ばね座金:8.5(最大)
平座金:10(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308142B877-05121パック(8個)285-769330.6512最小:2.5ばね座金:8.5(最大)
平座金:10(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
08308151B877-05151パック(8個)285-770733.5515最小:2.5ばね座金:8.5(最大)
平座金:10(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
08308115B877-05201パック(7個)285-771534.5120最小:2.5ばね座金:8.5(最大)
平座金:10(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308124B877-05251パック(7個)285-772339.9025最小:2.5ばね座金:8.5(最大)
平座金:10(-0.35)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308054B877-06101パック(6個)285-773135.4710最小:3ばね座金:11.5(最大)
平座金:12.5(-0.40)
860
739
813(税込)
当日出荷
08308063B877-06121パック(6個)285-774037.5212最小:3ばね座金:11.5(最大)
平座金:12.5(-0.40)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308072B877-06151パック(6個)285-775841.6515最小:3ばね座金:11.5(最大)
平座金:12.5(-0.40)
860
739
813(税込)
当日出荷
08308081B877-06201パック(6個)285-776647.4020最小:3ばね座金:11.5(最大)
平座金:12.5(-0.40)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
08308097B877-06251パック(6個)285-777454.0725最小:3ばね座金:11.5(最大)
平座金:12.5(-0.40)
860
739
813(税込)
当日出荷
08308045B877-06301パック(5個)285-778250.6030最小:3ばね座金:11.5(最大)
平座金:12.5(-0.40)
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08308081
2023-12-20
用途: ボルト交換
サービス業

刈払機パイプシャフト位置決め固定ボルトのネジ山が破損し、バカネジ状態になってしまった為に購入しました。
交換後は役目をしっかり果たしてます。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする