固定キャスター

固定キャスター - TRUSCO固定キャスター - TRUSCO
(1件のレビュー)

ベアリング使用で静かです。
スチール製なので丈夫です。
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。

用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08416861SD-100K100-5098×5682×40125
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08416877SD-130K130-100128×94100×56175
3,920
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08416886SD-200K2002502500151×102112×63250
11,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08416886SD-200K39271253SD-200GKSD-200K 運搬車用取り替えキャスター固定 TRUSCO 39271253運搬車用取り替えキャスター固定TRUSCO1個
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08416861
2016-04-23
用途: 壊れたキャスターと交換した。

バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする