曜日別特売

ツールワゴン3段

ツールワゴン3段 - TRUSCOツールワゴン3段 - TRUSCOツールワゴン3段 - TRUSCOツールワゴン3段 - TRUSCO
仕様完成品間口W×奥行D×高さH(mm)500×530×900キャスター(mm)Φ75×M12内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
キャスター径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08426117BUWF-03なし75501-676214
30,190
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
お客様組立品
08426126BUWF-13なし75501-678927.1
44,250
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
お客様組立品
08426135BUWF-23なし75501-767027.1
46,450
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする