曜日別特売

ウレタンゴム(パイプ)

ウレタンゴム(パイプ) - TRUSCOウレタンゴム(パイプ) - TRUSCOウレタンゴム(パイプ) - TRUSCOウレタンゴム(パイプ) - TRUSCOウレタンゴム(パイプ) - TRUSCOウレタンゴム(パイプ) - TRUSCOウレタンゴム(パイプ) - TRUSCOウレタンゴム(パイプ) - TRUSCO
(8件のレビュー)

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。

用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08286302OUP01505-026.01520037
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08286311OUP01505-036.01530055
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08286327OUP01505-056.01550091
2,780
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
08286336OUP01506-026.51520036
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08286345OUP01506-036.51530053
1,930
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
08286354OUP01506-056.51550087
2,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286363OUP02007-028.02020063
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08286372OUP02007-038.02030092
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286381OUP02007-058.020500156
3,680
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08286397OUP02008-028.52020062
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286406OUP02008-038.52030091
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286415OUP02008-058.520500153
3,710
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286424OUP02508-027.825200105
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286433OUP02508-037.825300157
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286442OUP02508-057.825500260
5,090
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286451OUP02510-029.82520093
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286467OUP02510-039.825300139
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286476OUP02510-059.825500245
5,090
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286485OUP02512-0212.02520098
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286494OUP02512-0312.025300147
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08286503OUP02512-0512.025500223
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
08286512OUP03010-029.830200149
3,010
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286521OUP03010-039.830300226
4,350
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
08286537OUP03010-059.830500378
6,870
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
08286546OUP03012-0212.030200159
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286555OUP03012-0312.030300231
4,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286564OUP03012-0512.030500363
6,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286573OUP03013-0213.030200145
3,070
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286582OUP03013-0313.030300219
4,140
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
08286591OUP03013-0513.030500340
6,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
08286607OUP03014-0514.030500350
6,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286616OUP03512-0511.835500496
8,270
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286625OUP04012-0512.040500684
9,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286634OUP04013-0513.040500651
9,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286643OUP04015-0515.040500624
9,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286652OUP05013-0513.0505001083
14,390
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286661OUP05014-0514.0505001072
14,390
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286677OUP05016-0516.0505001028
14,040
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08286363
2021-08-09
用途: バイクに
サービス業

バイクのバーエンドの取り付けに使用。
うまく機能しています。

対象商品 : 08286643
2021-01-04
用途: ショックアブソーバーに取り付け

任意の長さにカットして、バンプラバーとして使用しました。
安くて満足です。

対象商品 : 08286521
2020-07-14
用途: 釣り
電気・ガス・熱供給・水道業

ジギングロッドの保護をするために購入しました。加工する必要がありますが、加工しやすかったと思います。

対象商品 : 08286424
2018-08-15
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

スタビライザーの固定ゴムの代わりに使用
純粋以上に効果的目です。

対象商品 : 08286643
2015-11-26
用途: プレス作業で

まだ使用はしていませんが、店舗で売ってなくネットで見つけたらモノタロウさんが一番安かったので購入を決めました。

2015-05-02
用途: 車のブッシュ。

こういう商品を探してました。サイズ、価格申し分ありませんね。できたら、さらに新サイズと、色の選択肢があると良いですね。加工のしやすさもよかったですよ。

対象商品 : 08286302
2014-12-08
用途: 緩衝アンカー

良いものがあってよかったです。
硬度や径の違うバリエーションを、たくさん増やしてほしい。

対象商品 : 08286442
2013-10-23
用途: 自動車サスペンション・ブッシュ

こんなものがほしかったという、そのものズバリでした。
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
498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする