曜日別特売

ウレタンゴム(円柱)

ウレタンゴム(円柱) - TRUSCOウレタンゴム(円柱) - TRUSCOウレタンゴム(円柱) - TRUSCOウレタンゴム(円柱) - TRUSCOウレタンゴム(円柱) - TRUSCOウレタンゴム(円柱) - TRUSCOウレタンゴム(円柱) - TRUSCOウレタンゴム(円柱) - TRUSCO
(4件のレビュー)

【スプリングとして使用される場合】
金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。
高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
【バルジ加工に使用される場合】
液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。
従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。

用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08286065OUE01000-0210200
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
08286074OUE01000-0310300
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08286083OUE01000-0510500
2,660
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08286101OUE01500-0215200
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08286117OUE01500-0315300
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08286126OUE01500-0515500
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286135OUE01500-10151000
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
08286144OUE02000-0220200
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08286153OUE02000-0320300
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08286162OUE02000-0520500
3,030
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286171OUE02000-10201000
7,020
5,998
6,598(税込)
当日出荷
08286187OUE02500-0225200
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286196OUE02500-0325300
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286205OUE02500-0525500
4,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
08286214OUE02500-10251000
10,410
8,998
9,898(税込)
当日出荷
08286223OUE03000-0230200
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08286232OUE03000-0330300
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08286241OUE03000-0530500
5,860
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08286257OUE03000-10301000
14,470
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08286266OUE03500-0535500
7,620
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286275OUE04000-0540500
9,330
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
08286284OUE04500-0545500
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08286293OUE05000-0550500
14,610
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08286092OUE01000-10101000
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08286101
2017-07-14
用途: 船外機のアーム延長用

適度な固さと切り傷にも強いので安心して海上で使用できる。

対象商品 : 08286171
2016-04-25
用途: お客さんが使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使ってみてよかった良かったら再度注文すると言ってました。

対象商品 : 08286065
2014-11-27
用途: エアーツールのバルブ修理

こういう素材を 素人が購入すると必要以上の量を購入しなければならないのですが、少量で購入でき嬉しいです。

対象商品 : 08286196
2013-11-01
用途: 抜き型に使用。

抜き型の製品外しに使用しています。 今迄の物が経年疲労で割れて困っていましたが、直ぐに送って頂き大いに助かりました。 今の所難無く使っています。
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
511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする