曜日別特売

ドラム(軸径6mm)

ドラム(軸径6mm) - TRUSCOドラム(軸径6mm) - TRUSCOドラム(軸径6mm) - TRUSCOドラム(軸径6mm) - TRUSCOドラム(軸径6mm) - TRUSCOドラム(軸径6mm) - TRUSCOドラム(軸径6mm) - TRUSCOドラム(軸径6mm) - TRUSCO
(5件のレビュー)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。

種別ドラム軸径(m/m)6内容量1個
全6種類を絞り込む
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08363004GPD-12206×4312.12025000
650
489
538(税込)
当日出荷
08362146GPD-15206×4215.12020000
650
489
538(税込)
当日出荷
08362155GPD-19206×4219.12020000
650
489
538(税込)
当日出荷
08362383GPD-22206×4222.12018000
880
669
736(税込)
当日出荷
08362392GPD-25256×3825.12518000
1,000
759
835(税込)
当日出荷
08362401GPD-30306×3530.13013000
1,160
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08362146
2021-06-11
用途: 自動車メンテナンス
細川商店自動車・二輪車・自転車関連業

国内、一流メーカー品ですから、間違いないでしょう^^

対象商品 : 08362392
2020-05-02
用途: ナイフ製作
製造業

他社製を使っておりましたが、バンドとの嵌合が悪く抜け落ちて不便でしたが
このtrウsチオ_製は、そんなこともなく快適に削ることができます。

対象商品 : 08363004
2019-07-29
用途: 金属部品の錆取り

錆びた金属部品の錆取りに使用しました。狭い部分なども施工しやすく使いやすいと思います。

対象商品 : 08363004
2018-04-23
用途: 建機等の修理

手作業では困難な細かいところのサビ落としに大変重宝しております。

対象商品 : 08362146
2017-10-31
用途: 研削

使用するドラムの関係で幅がもう少し広い物がベスト
現品は20mmですが、25mmのものがあると良いのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする