曜日別特売

標準型ダイス

標準型ダイス - TRUSCO標準型ダイス - TRUSCO標準型ダイス - TRUSCO標準型ダイス - TRUSCO標準型ダイス - TRUSCO標準型ダイス - TRUSCO標準型ダイス - TRUSCO標準型ダイス - TRUSCO
(5件のレビュー)

正確な穴あけ加工が可能です。

用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実寸
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08390995TUU-8.09320
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390986TUU-8.59.5320
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390785TUU-10.011300
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390776TUU-10.511.6300
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390794TUU-11.012.1300
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390803TUU-12.013.2300
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390812TUU-13.014.2300
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390837TUU-14.015.3300
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390821TUU-14.515.8300
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390846TUU-15.016.3290
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390855TUU-16.017.3290
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390864TUU-17.519290
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390882TUU-18.019.5280
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390873TUU-18.520280
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390891TUU-19.020.5280
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390767TUU-20.021.5270
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08390907TUU-20.522270
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390916TUU-21.523270
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390934TUU-22.023.5260
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390925TUU-22.524260
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390952TUU-23.024.5240
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390943TUU-23.525240
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390977TUU-24.025.5240
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08390961TUU-24.526240
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08390803
2020-07-06
用途: 穴あけ
建設業・工事業

昭和精工のクリーンカッターCL65に適合と記載してあったので、ポンチと一緒に購入しました
取り付けて作業をしようかと思ったら、ダイスのサイズが違っていて
クリーンカッターCL65にはダイスサイズが大きくて入らず38ミリのダイスを購入する羽目になってしまった。
38ミリダイスには、昭和精工の記載はなく、確認をしなかった私も悪いが
使えず開けてしまったので返品もできず誠に残念でした

5が参考にしています
対象商品 : 08390934
2018-12-17
用途: 工場機械用

使用上何の問題もなく安心して使用できます。裏のバリも少なくてとても良い、価格面も良好です。

対象商品 : 08390846
2018-05-30
用途: 鉄加工
建設業・工事業

使用上何も差し障りもなく安心して使用できます。価格面も良好です。

対象商品 : 08390821
2017-04-22
用途: 鉄板の穴あけ作業
有限会社ニエダ工業建設業・工事業

想像以上に製品がよかった。打ち抜き側の穴のかえり
も少なかった。

対象商品 : 08390873
2017-10-11
用途: 工場機械用
有限会社 渡邊工業

これは良い買い物ができました、また 注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする