曜日別特売

数字刻印セット

数字刻印セット - TRUSCO数字刻印セット - TRUSCO数字刻印セット - TRUSCO数字刻印セット - TRUSCO数字刻印セット - TRUSCO数字刻印セット - TRUSCO数字刻印セット - TRUSCO数字刻印セット - TRUSCO
(13件のレビュー)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。

セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字内容量1セット(10本組)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法(A×B)(mm)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08385492SK-151.50.973.12.56×650.20
4,410
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08385544SK-202.01.303.83.16×650.20
4,410
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08385535SK-252.51.604.33.46×650.20
4,410
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08385553SK-303.02.004.83.88×680.35
4,670
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08385562SK-404.02.705.84.510×700.56
5,350
4,598
5,058(税込)
当日出荷
08385571SK-505.03.307.05.310×700.56
5,620
4,898
5,388(税込)
当日出荷
08385587SK-606.04.008.26.213×801.04
8,080
6,998
7,698(税込)
当日出荷
08385596SK-808.05.4010.78.113×801.05
10,260
8,798
9,678(税込)
当日出荷
08385501SK-10010.06.6012.79.316×901.76
14,810
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08385517SK-13013.08.7016.111.816×901.81
20,740
17,980
19,778(税込)
当日出荷
08385526SK-16016.010.8017.412.219×902.52
48,140
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08385562
2023-04-05
用途: シリアルナンバーの刻印
有限会社辰野製作所製造業

注文サイズより文字が大きく見えますが、刻印するときちんとその大きさでした。しっかりした商品だからこそおこる錯覚でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08385492
2023-01-10
用途: 出荷時の確認日付け
サンラック

①数字が小さいので(限らず)打つ方向に「刻印」を打ってほしいです。

対象商品 : 08385535
2022-06-18
用途: 黒檀など硬い木材の曲面に刻印する

刻印のサイズが大きいと曲面にきれいに刻印するのが難しいので、小さめのサイズのものを探していました。このSK-25のサイズ(文字高さ2.5㎜x幅1.6mm)だと曲がりの大きな曲面でもきれいに刻印できました。刻印した文字もくっきりして読みやすいので大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 08385571
2021-05-05
用途: 部材の刻印
有限会社三金鐵工

製作した機械カバーの裏に刻印しました。
エアースプレーで塗装しても消えることもなく鮮明に見えます。

対象商品 : 08385587
2020-03-17
用途: 電気工事・接地埋設標の刻印
建設業・工事業

今回は6mmの刻印を購入しました。
国土交通省指定・黄銅板製接地極埋設標の刻印には6mmがサイズ的に適していると思います。以前10mmを買って刻印したら、大きすぎました。但し、メーカーによってサイズ表記はまちまちですので、TRUSCO製だったら6mmがベストかと思います。
TRUSCOの刻印は綺麗かつしっかり刻印出来るので、非常に良い商品です。
年間で5回以上接地極埋設標を取付ける場合、メーカーで別発注刻印をしてもらうより、刻印セットを購入・刻印した方が経費節減にもなるかと思います。

対象商品 : 08385596
2019-11-18
用途: ゴルフクラブヘッドに打刻
FAIRWAY GANG GOLF STUDIO卸売・小売業

商品そのものは、精度が高く良いものですが、大きいのを買ってしまったので、ハンマーで打った時の衝撃が大きく跳ねてしまい打刻が難しいです。
サイズは失敗しました。

対象商品 : 08385501
2020-06-01
用途: ステンレス器具への刻印
製造業

大変丈夫で問題無く使用できましたこれからも大事に使用したいです、

対象商品 : 08385492
2020-02-22
用途: 個人の持ち物に印字
卸売・小売業

もっと持つところを細くして欲しい。
使いやすいですが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする