曜日別特売

ダイスハンドル

ダイスハンドル - TRUSCOダイスハンドル - TRUSCOダイスハンドル - TRUSCOダイスハンドル - TRUSCOダイスハンドル - TRUSCOダイスハンドル - TRUSCOダイスハンドル - TRUSCO
(11件のレビュー)

丸ダイス用一文字タイプハンドルです。

用途ダイス立て用。タイプダイス用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08277771DH-201850.090
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08277787DH-251900.100
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08277796DH-383100.280
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08277805DH-503900.525
2,680
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08277814DH-575000.785
4,830
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08277823DH-635251.085
6,670
5,798
6,378(税込)
当日出荷
08277832DH-755901.380
8,950
7,698
8,468(税込)
当日出荷
08277762DH-1008905.000
34,730
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08277771
2024-07-19
用途: ねじ切り

外径20mmのダイスで使用。ハンドルのがたつきも無く、安心して使用出来ます。

対象商品 : 08277805
2023-02-04
用途: 実習の授業で
関市立関商工高等学校教育・研究機関

M20のねじ切りで使用しますがとても使いやすいです。

対象商品 : 08277771
2022-10-20
用途: ネジ切り加工作業時に必要なので。

持っているダイスハンドルではサイズが大き過ぎるのでジャストサイズのこの製品をを購入しました。

対象商品 : 08277787
2022-11-27
用途: 機械のメンテナンス

迅速な対応で発送もはやかった。サイズも説明の通りで、満足しています。

対象商品 : 08277771
2017-01-19
用途: 通常作業時
製造業

全く問題無く使用できてます。
使用感触は他製品と比べて遜色無いです。

対象商品 : 08277771
2019-06-25
用途: 金属部品の製作
教育・研究機関

価格でこの品を選定しました.手で使用しますので,精度にこだわる必要も無く,使用に際して何ら支障はありません.

対象商品 : 08277796
2020-05-30
用途: ss材にネジを立てる
有限会社 山岸製作所

ハンドルの取り付け部分が頼りなかったので、自分で溶接をしました。値段からすればこの位でいいのかも。

1が参考にしています
対象商品 : 08277771
2015-11-09
用途: メンテナンス時
古川輪業その他業種

安価でも性能は問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
1が参考にしています
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする