スキマゲージ12.7幅

スキマゲージ12.7幅 - TRUSCOスキマゲージ12.7幅 - TRUSCOスキマゲージ12.7幅 - TRUSCOスキマゲージ12.7幅 - TRUSCOスキマゲージ12.7幅 - TRUSCOスキマゲージ12.7幅 - TRUSCOスキマゲージ12.7幅 - TRUSCOスキマゲージ12.7幅 - TRUSCO
(8件のレビュー)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。

用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7内容量1個
全15種類を絞り込む
リーフ枚数
リーフ長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
リーフ枚数
トラスコ品番
質量(g)
リーフ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08287623T172MA0.04~0.309229-62842475
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08287666T172MB0.04~0.309229-629232100
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08287632T172MC0.04~0.309229-630648150
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08287641T60M0.03~1.0019229-63146175
3,140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08287553T100MY0.03~1.0019229-632281100
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08287605T150MY0.03~1.0019229-6331118150
5,080
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08287657T65M0.03~1.0025229-63497675
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08287562T100MZ0.03~1.0025229-635799100
4,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08287614T150MZ0.03~1.0025229-6365147150
6,280
5,398
5,938(税込)
当日出荷
08287535T100MT0.04~3.0012229-637395100
5,480
4,698
5,168(税込)
当日出荷
08287587T150MT0.04~3.0012229-6381140150
6,590
5,698
6,268(税込)
当日出荷
08287544T100MX0.03~3.0013229-639095100
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08287596T150MX0.03~3.0013229-6403140150
6,820
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08287526T100MH0.10~1.0010229-641179100
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08287571T150MH0.10~1.0010229-6420116150
3,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 嵌合時のスキマ測定
個人のお客様

購入して届いたときに、ゲージ1枚1枚の間にたっぷり白い粉が付着していました。
たぶん、錆防止だとおもうが、いままで買ったスキマゲージにはそういった粉が付着していることはなく、戸惑ってしまいました。
ふき取りはしましたが、過去のレビューを見ると錆びてしまったということが報告されていたので、不安です。
そして、製品使用時に粉の付着が気になるところではあります。
購入前に知りたかったので、商品説明欄に記述してくださるとよかったかとおもいます。

対象商品 : 08287641
2020-06-04
用途: エンジン改造
建設業・工事業

一般的なゲージです。
感想、改善点、問題点ありません。

対象商品 : 08287526
2015-11-17
用途: スキマの確認
建設業・工事業

無難に使用でき信用できます。

対象商品 : 08287526
2017-09-29
用途: 草刈機等のプラグ調整
教育・研究機関

草刈機等の吹けが悪くなったため、プラグを確認しようと思い代用できるものが無いかと探したが見当たらず、しっかりしたものをと思い購入した。良かったです。

対象商品 : 08287526
2013-06-18
用途: バルブの隙間測定
株式会社サンテック

当方としては満足の品です

1が参考にしています
対象商品 : 08287657
2013-03-21
用途: 機械の走行部に決められた隙間が必要な為、ゲージが必要と高回転部には精密隙間が必要な為特殊ゲージも使っております。

一般的機器パーツ調整の必需品、ゲージ単位、強度大きさ共丁度良い手ごろな大きさでしょう。
極特殊な精密調整や特殊加工以外の機械なら、これ一本でほとんどカバー的に間に合いますね。
後は、個人的好みでゲージ単位・大きさをチョイスしてください。

1が参考にしています
対象商品 : 08287605
2013-08-02
用途: 機械

以前も使用しており価格も安く、扱いが良かったです。

対象商品 : 08287526
2012-01-31
用途: 組立てや検査

0.1~1.0まで0.1刻みでのゲージだったので、個人的にはとてもマッチした商品であった。
気になるのは、保管方法が悪いとすぐに錆付く点。
最初に塗布されていたパウダーを除去したら、サビてしまった(笑)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする