曜日別特売

ケーブルタイ用結束工具タイガン

ケーブルタイ用結束工具タイガン - TRUSCOケーブルタイ用結束工具タイガン - TRUSCOケーブルタイ用結束工具タイガン - TRUSCOケーブルタイ用結束工具タイガン - TRUSCOケーブルタイ用結束工具タイガン - TRUSCO
(13件のレビュー)

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。

用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。質量(g)275内容量1個
注意
※ナイロン製のケーブルタイ以外には使用しないで下さい。カットできない恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブルタイ幅(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08401662TG-72.5~5.0ABS樹脂製
4,690
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08401671TG-92.5~10.0スチール低炭素鋼製
7,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08401662
2024-06-03
用途: 結束作業に
医療・福祉・介護関連業

他部署からの依頼で、購入手続き。 とくに使用感等など問題なかったようです。

対象商品 : 08401662
2024-02-13
用途: 音響機器制作
ワイズ エフ

価格も手ごろで、使い勝手も満足です。かなりの時短になります。

対象商品 : 08401662
2020-07-02
用途: ヘラマン250mm耐候に使いました
有限会社クニイチ

どの様な姿勢でも使えると思いきやから打ちする時もあり使い方に慣れる必要あり

対象商品 : 08401662
2020-04-08
用途: 製品組み立て及び現場での配線
その他業種

大量にインシュロックを使って装置の配線をしたり、現地でのインシュロック使用が大量にあり、非常に効率よく作業が可能です。ただしインシュロックの締め込み方向が逆だったりすると滑ってうまく締まらず持ち替えたりが必要。また狭い所では道具をうまく使えないときもある。

対象商品 : 08401662
2019-11-06
用途: 庭のフェンスの固定に使用

フェンス取り付ける際の作業効率、締め付け強度などでいい商品です。

対象商品 : 08401662
2017-10-12
用途: カーポートにネット張り(防雪用ネット)のフック掛けようにケータイを使用その他。

使いやすく締め付けがよいので大変便利です。ひもよりも簡単で便利です。

対象商品 : 08401662
2022-01-12
用途: インシュロック(L100mm~200mm)の締め上げとカット作業
有限会社西日本PFE

TRUSCOブランドに変更したらこちらのタイガンは1年もたずに(7か月程度で)不調(スカッっと滑ってタイを噛めないことが多発するようになっった)になってしまった。
なぜか1日の作業しょっぱな一回だけ噛んできっちり締め上げられるのに、二回目以降は何度やっても滑って噛まない。全く原因がわからない?
もう一台これを調達するか、他のメーカーのを調達するか迷っている。

2が参考にしています
対象商品 : 08401662
2019-05-05
用途: 電線の結束等
株式会社イーエフォート建設業・工事業

手で縛ったほうがきつく縛れます。この工具で縛った後、自動的に余ったケーブルタイを切断してくれるが、すごい勢いでこちらに破片が飛んでくるので大変危険です。警告表示ラベル等で保護メガネの使用を推奨したほうが良いと思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする