TRUSCO
プロ用 竹ペイント上塗用
塗料の含み、毛腰の強さ。
鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
材質(毛)
馬毛
形状
筋違
種類
刷毛
主な用途
鉄骨用、上塗用
毛色
黒色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08294535
TPB-351
218
27
9
9
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
08294544
TPB-353
220
35
24
24
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
08294553
TPB-352
246
32
15
18
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください