TRUSCO
フレキシブルパイプフクロナット
材質/仕上
黄銅(C3604BD)
パッキン:EPDM
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08296671
TFC-13-316
276-0827
14
37
17.1
G1/2
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08296687
TFC-20-304
276-0819
16
72
20.3
G3/4
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08296696
TFC-13-304
276-0801
14
37
16.5
G1/2
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください