曜日別特売

PCU用UボルトW3/8ユニクロ

PCU用UボルトW3/8ユニクロ - TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロ - TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロ - TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロ - TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロ - TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロ - TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロ - TRUSCOPCU用UボルトW3/8ユニクロ - TRUSCO
(1件のレビュー)

U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。

用途
PC管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上呼び径(A)15仕様クロメート付属品3/8ナット 2個種類Uボルト呼び径(B)1/2内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
H(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08297947TPCU-BT100A117.98.313912935W3/8
600
519
571(税込)
当日出荷
08297956TPCU-BT15A25.98.3483625W3/8
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
08297965TPCU-BT20A31.48.3524325W3/8
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
08297974TPCU-BT25A38.28.3604925W3/8
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
08297983TPCU-BT32A46.88.3695730W3/8
370
319
351(税込)
当日出荷
08297992TPCU-BT40A52.48.3746330W3/8
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298001TPCU-BT50A64.38.3887435W3/8
460
399
439(税込)
当日出荷
08298017TPCU-BT65A79.98.31129035W3/8
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298026TPCU-BT80A92.78.311610335W3/8
530
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08298026
2017-04-06
用途: 車の代用部品

ねじ部の詳細が載ってなく希望の所には」使えませんでしたが
外に使えたので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする