SGP用UボルトW3/8ステンレス

SGP用UボルトW3/8ステンレス - TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレス - TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレス - TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレス - TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレス - TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレス - TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレス - TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレス - TRUSCO
(4件のレビュー)

U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。

用途
SGP管パイプ締め付け金具
横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
H(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08298044TSGP-BT15A-S21.78.3463425W3/815
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298053TSGP-BT20A-S27.28.3504025W3/820
630
549
604(税込)
当日出荷
08298062TSGP-BT25A-S348.3544625W3/825
680
589
648(税込)
当日出荷
08298071TSGP-BT32A-S42.78.3645630W3/832
770
669
736(税込)
当日出荷
08298087TSGP-BT40A-S48.68.3746230W3/840
840
729
802(税込)
当日出荷
08298096TSGP-BT50A-S60.58.3857435W3/850
940
799
879(税込)
当日出荷
08298105TSGP-BT65A-S76.38.31078835W3/865
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
08298114TSGP-BT80A-S89.18.311710135W3/880
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
08298035TSGP-BT100A-S114.38.314512635W3/8100
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08298105
2024-07-03
用途: 交換の為

品質も納期も まったく問題なく使用することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 08298035
2020-05-06
用途: 配管の取付
サービス業

強度や仕上がりも良いです。
もう少し安価なら、もっとありがたいです。

対象商品 : 08298105
2017-11-06
用途: 配管の固定

メーカー品なので安心感があります。間違いのあってはならない箇所で使用するだけにそこは重要ですので選ばせていただきました。

対象商品 : 08298096
2018-06-27
用途: 配管の固定
ライフアップパイプクリーン有限会社

全く問題なく使用できました。1個のみの注文で売っているか解らないホームセンターに行くより断然便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする