曜日別特売

L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) - TRUSCOL40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) - TRUSCOL40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) - TRUSCOL40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) - TRUSCO
(1件のレビュー)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。

用途
給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル材質ステンレス仕様両穴タイプ幅(mm)40厚さ(mm)3.0長穴(mm)11×40内容量1箱(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08297046TKL4-W240-S4024003.0287-247120
65,430
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08297055TKL4-W210-S4021003.0287-246315
57,340
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08297046
2018-09-27
用途: 車庫天上を2層にして物置を作るための支えとして
建設業・工事業

非常に丈夫で重いものにも耐えられるものです。また素材がステンレスなので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする