TRUSCO
マルチアングル
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途
給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチアングル
材質/仕上
ステンレス
仕様
両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています
寸法(mm)
40×40×3.0t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
内容量
1箱(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08297082
TKLM-W240-S
40×40×3.0t
2400
287-2439
16
¥
69,680
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08297091
TKLM-W180-S
40×40×3.0t
1800
287-2421
12
¥
52,440
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。