曜日別特売

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) - TRUSCO

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電流(A)
ケーブル長(m)
使用電線
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08292401TWC-225KE100~1705WCT 22mm22.1
18,180
14,980
16,478(税込)
当日出荷
08292417TWC-2210KE100~17010WCT 22mm23.6
25,620
20,980
23,078(税込)
当日出荷
37288781TWC-385KE170~2405WCT 38mm23.1
23,960
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37288772TWC-3810KE170~24010WCT 38mm25.4
38,220
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする