曜日別特売

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

仕様
キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)
ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電流(A)
ケーブル長(m)
使用電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08292471TWC-225KH100~1705WCT 22mm 2
17,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37288824TWC-385KH170~2405WCT 38mm2
23,090
18,980
20,878(税込)
当日出荷
08292426TWC-2210KH100~17010WCT 22mm 2
24,750
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37288815TWC-3810KH170~24010WCT 38mm2
37,350
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08292426
2014-11-13
用途: 工場内で、修理用溶接作業に使用します。

今まで、必要以上に太いケーブルを使用していました。重量があり持ち運びに苦労していましが、今回購入した適正なケーブルで作業効率が向上しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする