溶接遮光フェンス1020型接続

溶接遮光フェンス1020型接続 - TRUSCO溶接遮光フェンス1020型接続 - TRUSCO溶接遮光フェンス1020型接続 - TRUSCO溶接遮光フェンス1020型接続 - TRUSCO

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。
キャスター付ですので、移動も簡単です。
ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。
シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141

仕様
増結(0.35厚シート付)
※火花用衝立のシートもご使用出来ます。
ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50内容量1台
注意
※増結(接続)のみでは自立いたしません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08294106YFBSDG DGダークグリーン
35,420
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08294115YFBSGN GNグリーン
35,420
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08294124YFBSY Yイエロー
35,420
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする