曜日別特売

スリーポイントドライバー

スリーポイントドライバー - ベッセルスリーポイントドライバー - ベッセル

1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。
狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。
手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。
軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。

用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。種類特殊形状材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース寸法(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08433345TD-250Y371-5272120×95×18プラス
811
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
08433354TD-210371-5221135×120×20プラス、マイナス
808
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする