曜日別特売

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。

材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08433302BL900S1セット(9本組)二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×4)、2(96×5)、2.5(111×6)、3(127×8)、4(142×9)、5(160×11)、6(180×13)、8(198×16)、10(225×18)470
11,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
37019735BL700S1セット(7本)二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×4)、2(96×5)、2.5(111×6)、3(127×8)、4(142×9)、5(160×11)、6(180×13)120
7,490
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする