曜日別特売

サイクロギヤモーターアルタックス 脚取付 三相200V インバーター用モーター付

サイクロギヤモーターアルタックス 脚取付 三相200V インバーター用モーター付 - 住友重機械工業

交流モーターは回転数が1800rpm以上になると、右図に示すように出力トルクに制限を受けますので負荷トルクには注意が必要です。特に始動直後に1800rpmを超える回転数まで急速に加速する場合には、使用条件に合わせた検討が必要です。
出力軸回転方向(左右いずれの方向も運転可能です。):
電源R-モーターU、電源S-モーターV、電源T-モーターWの結線を行なうと、モーター軸はファンカバー側から見て右回転となります。
(1)軸端径寸法…寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
(2)軸端キー寸法…JIS B 1301-1976平行キーに依っています。
(3)据付部インロー径…寸法公差はJIS B 0401-1976“f8”です。
(4)本寸法図の寸法は予告なしに変更することがあります。 インバーター用モーター:インバーター用モーター付

減速比
11
容量(kW)
0.75
ブレーキ
ブレーキ無し
枠番
5090
取付
脚取付
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00087044CNHM1-5090-AV-11
¥60,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする