サイクロギヤモーターアルタックス 脚取付 三相200V インバーター用モーター付
交流モーターは回転数が1800rpm以上になると、右図に示すように出力トルクに制限を受けますので負荷トルクには注意が必要です。特に始動直後に1800rpmを超える回転数まで急速に加速する場合には、使用条件に合わせた検討が必要です。
出力軸回転方向(左右いずれの方向も運転可能です。):
電源R-モーターU、電源S-モーターV、電源T-モーターWの結線を行なうと、モーター軸はファンカバー側から見て右回転となります。
(1)軸端径寸法…寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
(2)軸端キー寸法…JIS B 1301-1976平行キーに依っています。
(3)据付部インロー径…寸法公差はJIS B 0401-1976“f8”です。
(4)本寸法図の寸法は予告なしに変更することがあります。 インバーター用モーター:インバーター用モーター付
- 減速比
- 11
- 容量(kW)
- 1.5
- ブレーキ
- ブレーキ無し
- 枠番
- 5100
- 取付
- 脚取付
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29









