クーラントライナー (異型アダプター)

クーラントライナー (異型アダプター) - TRUSCO

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。

注意
※クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
※使用可能外気温度は約70℃以下となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08285076CL-4A011袋(10個)1/2×1/433.5100
7,280
5,498
6,048(税込)
当日出荷
08284981CL-6A011袋(10個)3/4×1/239.0150
29,240
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
08285112P-CL-4A011個1/2×1/433.510
920
699
769(税込)
当日出荷
08285033P-CL-6A011個3/4×1/239.015
3,130
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする