曜日別特売

耐食ビット付ハンダゴテ

耐食ビット付ハンダゴテ - ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ - ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ - ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ - ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ - ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ - ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ - ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ - ホーザン
(2件のレビュー)

鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。

用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34947604H-829212(コードは除く)20
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
08446322H-849212(コードは除く)35
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
34947622H-869232(コードは除く)45
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68551165H-829-230212(コード含まず)20
2,190
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
68551174H-839-230212(コード含まず)28
2,190
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
68551183H-849-230212(コード含まず)35
2,190
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
68551192H-869-230232(コード含まず)45
2,430
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
34947613H-839212(コードは除く)28
2,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34947604
2019-12-25
用途: 基板への部品実装で。
建設業・工事業

こての先端が細くて使いやすかった。また本体も持ちやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 34947622
2015-12-23
用途: 鉛フリーのはんだづけ

溶けやすくて作業がスムーズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする