曜日別特売

マジックインキ 大型セット

マジックインキ 大型セット - 寺西化学

速乾・耐水性に優れ、木・金属・プラスチックなどにも使用可能。油性マーカーのロングセラー。インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。ベルマーク運動参加商品。

用途紙・木材・金属・ガラス・陶器・布・革・プラスチックに、オフィス・学校・工場にインク色黒、赤、青、緑、黄、茶、橙、紫線幅(mm)1.0/5.0×8.0質量(g)455パッケージサイズ(mm)248×95×33入数8本商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06700032ML-8
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする