曜日別特売

ペタンコ

ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)

同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現
保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能
同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現
オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的
フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上
ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減

適合カード差し/両短辺21型材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ嵌合商品マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0845939455852000BL5041セット(5個)43.9530×366×272ブルーなしなし
1
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216542655852000BL504(名入れ)1セット(10個)43.9530×366×272ブルーなしあり
1
44,360
48,796(税込)
2以上
40,160
44,176(税込)
3以上
36,760
40,436(税込)
5以上
32,640
35,904(税込)
7以上
32,160
35,376(税込)
10以上
30,800
33,880(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0845938555856000BL5041セット(5個)35.5530×366×221ブルーなしなし
1
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216541755856000BL504(名入れ)1セット(10個)35.5530×366×221ブルーなしあり
1
42,360
46,596(税込)
2以上
38,160
41,976(税込)
3以上
34,760
38,236(税込)
5以上
30,640
33,704(税込)
7以上
30,160
33,176(税込)
10以上
28,800
31,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0845940355870000BL5041セット(5個)52.7530×366×325ブルーなしなし
1
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216543555870000BL504(名入れ)1セット(10個)52.7530×366×325ブルーなしあり
1
46,360
50,996(税込)
2以上
42,160
46,376(税込)
3以上
38,760
42,636(税込)
5以上
34,640
38,104(税込)
7以上
34,160
37,576(税込)
10以上
32,800
36,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0845945555852000BL5041個43.9530×366×272ブルー--
取扱い終了
代替品有
0845944655856000BL5041個35.5530×366×221ブルー--
取扱い終了
代替品有
0845946455870000BL5041個52.7530×366×325ブルー--
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0845945555852000BL5040845939455852000BL50455852000BL504 ペタンコ サンコー(三甲) 08459394ペタンコサンコー(三甲)1セット(5個)
13,980
税込15,378
内容量と販売価格が異なります。
0845944655856000BL5040845938555856000BL50455856000BL504 ペタンコ サンコー(三甲) 08459385ペタンコサンコー(三甲)1セット(5個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
0845946455870000BL5040845940355870000BL50455870000BL504 ペタンコ サンコー(三甲) 08459403ペタンコサンコー(三甲)1セット(5個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする