曜日別特売

遮断電流値可変設定形 ELB BOX

遮断電流値可変設定形 ELB BOX - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。
瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!
アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。
内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。
作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。
併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!

使用場所屋内コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V特性防塵、アース付仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711質量(kg)1.8電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3限度電流(A)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
限度電流(A)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08465256EB-5V5152接地2P 15A 125V2.03VCT
32,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08465256
2018-01-23
用途: メタルセンサーとして使用するつもりでした。
建設業・工事業

メタルセンサーと勘違えして関係者にご迷惑を掛けてしまいすいませんでした。電気のことに詳しくなかったので見た目と安さで間違えて購入しました。そんな間違えの起こらない商品説明が商社の立場で考えてほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする