曜日別特売

お立ち台 DSK

お立ち台 DSK - 長谷川工業お立ち台 DSK - 長谷川工業お立ち台 DSK - 長谷川工業お立ち台 DSK - 長谷川工業お立ち台 DSK - 長谷川工業お立ち台 DSK - 長谷川工業お立ち台 DSK - 長谷川工業お立ち台 DSK - 長谷川工業

脚立に代わる新発想の作業台。
広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。
昇降が安全にできるステップ幅600mm。
パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)150材質アルミタイプ伸縮タイプ天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08466227DSK-12S0.78~1.18400×60010.5
185,200
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08466236DSK-15S1.08~1.48400×60012.0
200,500
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08466245DSK-18S(上わく付き)1.38~1.78400×60015.0
270,100
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする