曜日別特売

チップ SCMT-PM

チップ SCMT-PM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31337225SCMT09T304-PM T92151箱(10個)-7--0.4PM
12,500
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337259SCMT120408-PM T92151箱(10個)-7--0.8PM
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344995SCMT09T308-PM T92151箱(10個)-7--0.8PM
12,500
9,190
10,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
40217737SCMT09T304-PM AH7251箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217904SCMT120408-PM AH7251箱(10個)12.774.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217947SCMT120412-PM AH7251箱(10個)12.774.76一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217791SCMT09T308-PM AH7251箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704786SCMT09T304-PM NS95301箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,400
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704822SCMT09T308-PM NS95301箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,400
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704883SCMT120408-PM NS95301箱(10個)12.774.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704908SCMT120412-PM NS95301箱(10個)12.774.76一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119568SCMT09T304-PM T92251箱(10個)9.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119577SCMT09T308-PM T92251箱(10個)9.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119586SCMT120408-PM T92251箱(10個)12.7-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.8-
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119595SCMT120412-PM T92251箱(10個)12.7-4.76一部円筒穴片面40°~60°1.2-
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18445464SCMT09T304-PM AH6301箱(10個)-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
11,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445473SCMT09T308-PM AH6301箱(10個)-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
11,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445482SCMT120408-PM AH6301箱(10個)-74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
17,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445498SCMT120412-PM AH6301箱(10個)-74.76一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
17,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
10426437SCMT09T304-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,400
取扱い終了
代替品有
10426446SCMT09T308-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,400
取扱い終了
代替品有
40217746SCMT09T304-PM T91251箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217755SCMT09T304-PM T91151箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217807SCMT09T308-PM T91251箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217816SCMT09T308-PM T91151箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48846804SCMT120408-PM T91151パック(10個)12.774.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08469596SCMT09T304-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,700
取扱い終了
08469605SCMT09T304-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,700
取扱い終了
08469657SCMT09T308-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,700
取扱い終了
08469666SCMT09T308-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,700
取扱い終了
08478163SCMT09T304-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,700
取扱い終了
08478172SCMT09T304-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,700
取扱い終了
08478224SCMT09T308-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,700
取扱い終了
08478233SCMT09T308-PM1箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18445464SCMT09T304-PM AH63072355019SCMT09T304-PM AH6225SCMT09T304-PM AH630 チップ SCMT-PM タンガロイ 72355019チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445473SCMT09T308-PM AH63072355028SCMT09T308-PM AH6225SCMT09T308-PM AH630 チップ SCMT-PM タンガロイ 72355028チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445482SCMT120408-PM AH63013061644SCMT120408-PM AH6225SCMT120408-PM AH630 チップ SCMT-PM タンガロイ 13061644チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445498SCMT120412-PM AH63013061660SCMT120412-PM AH6225SCMT120412-PM AH630 チップ SCMT-PM タンガロイ 13061660チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10426437SCMT09T304-PM00704786SCMT09T304-PM NS9530画像準備中チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,990
税込7,689
メーカ後継品です
10426446SCMT09T308-PM00704822SCMT09T308-PM NS9530画像準備中チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,990
税込7,689
メーカ後継品です
40217746SCMT09T304-PM T912552119568SCMT09T304-PM T9225画像準備中チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217755SCMT09T304-PM T911531337225SCMT09T304-PM T9215SCMT09T304-PM T9115 チップ SCMT-PM タンガロイ 31337225チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
9,290
税込10,219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217807SCMT09T308-PM T912552119577SCMT09T308-PM T9225画像準備中チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217816SCMT09T308-PM T911531344995SCMT09T308-PM T9215SCMT09T308-PM T9115 チップ SCMT-PM タンガロイ 31344995チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48846804SCMT120408-PM T911531337259SCMT120408-PM T9215SCMT120408-PM T9115 チップ SCMT-PM タンガロイ 31337259チップ SCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする