チップ TCMT-PM

チップ TCMT-PM - タンガロイチップ TCMT-PM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全54種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31337873TCMT110204-PM T9215-7--0.4PM
9,300
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337907TCMT110208-PM T9215-7--0.8PM
9,300
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
40220826TCMT110202-PM AH7251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,300
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221605TCMT16T304-PM AH72516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220896TCMT110204-PM AH7251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31338004TCMT16T304-PM T9215-7--0.4PM
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221745TCMT16T308-PM AH72516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338038TCMT16T312-PM T9215-7--1.2PM
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40221011TCMT110208-PM AH7251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,300
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
40221851TCMT16T312-PM AH72516.573.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345257TCMT16T308-PM T9215-7--0.8PM
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00705145TCMT110204-PM NS95301172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,200
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705172TCMT110208-PM NS95301172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,200
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705224TCMT16T304-PM NS953016.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,000
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705242TCMT16T308-PM NS953016.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,000
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119699TCMT110204-PM T92256.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,300
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119708TCMT110208-PM T92256.35-2.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,300
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119717TCMT16T304-PM T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119726TCMT16T308-PM T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119735TCMT16T312-PM T92259.525-3.97一部円筒穴片面40°~60°1.2-
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10426665TCMT110208-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
5,600
取扱い終了
代替品有
40221614TCMT16T304-PM T911516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40220905TCMT110204-PM T91251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221623TCMT16T304-PM T912516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40220914TCMT110204-PM T91151172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221754TCMT16T308-PM T911516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40221027TCMT110208-PM T91251172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221763TCMT16T308-PM T912516.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221036TCMT110208-PM T91151172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221867TCMT16T312-PM T912516.573.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40221876TCMT16T312-PM T911516.573.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
13,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
08471127TCMT110204-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
08471136TCMT110204-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
08471163TCMT110208-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,300
取扱い終了
08471172TCMT110208-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,300
取扱い終了
08478574TCMT110204-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
08478583TCMT110204-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
08478601TCMT110208-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,300
取扱い終了
08478617TCMT110208-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,300
取扱い終了
10426656TCMT110204-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,600
取扱い終了
40220792TCMT110202-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40220801TCMT110202-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40220817TCMT110202-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40220887TCMT110204-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40221002TCMT110208-PM1172.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40221115TCMT110302-PM1173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
6,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40221124TCMT110302-PM1173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40221133TCMT110302-PM1173.18一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40221221TCMT110304-PM1173.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
6,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40221237TCMT110304-PM1173.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10426665TCMT110208-PM00705172TCMT110208-PM NS9530画像準備中チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
5,290
税込5,819
メーカ後継品です
40221614TCMT16T304-PM T911531338004TCMT16T304-PM T9215TCMT16T304-PM T9115 チップ TCMT-PM タンガロイ 31338004チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40220905TCMT110204-PM T912552119699TCMT110204-PM T9225画像準備中チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,790
税込7,469
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221623TCMT16T304-PM T912552119717TCMT16T304-PM T9225画像準備中チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40220914TCMT110204-PM T911531337873TCMT110204-PM T9215TCMT110204-PM T9115 チップ TCMT-PM タンガロイ 31337873チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,990
税込7,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221754TCMT16T308-PM T911531345257TCMT16T308-PM T9215TCMT16T308-PM T9115 チップ TCMT-PM タンガロイ 31345257チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
40221027TCMT110208-PM T912552119708TCMT110208-PM T9225画像準備中チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,790
税込7,469
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221763TCMT16T308-PM T912552119726TCMT16T308-PM T9225画像準備中チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221036TCMT110208-PM T911531337907TCMT110208-PM T9215TCMT110208-PM T9115 チップ TCMT-PM タンガロイ 31337907チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,990
税込7,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221867TCMT16T312-PM T912552119735TCMT16T312-PM T9225画像準備中チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40221876TCMT16T312-PM T911531338038TCMT16T312-PM T9215TCMT16T312-PM T9115 チップ TCMT-PM タンガロイ 31338038チップ TCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする