曜日別特売

チップ TNMG-ZF

チップ TNMG-ZF - タンガロイチップ TNMG-ZF - タンガロイチップ TNMG-ZF - タンガロイチップ TNMG-ZF - タンガロイチップ TNMG-ZF - タンガロイチップ TNMG-ZF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339946TNMG160404-ZF AT95301箱(10個)----0.4ZF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338144TNMG160404-ZF T92151箱(10個)----0.4ZF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31339989TNMG160408-ZF AT95301箱(10個)----0.8ZF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702232TNMG160404-ZF GT95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00702248TNMG160404-ZF NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702433TNMG160408-ZF GT95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702442TNMG160408-ZF NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119744TNMG160404-ZF T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119753TNMG160408-ZF T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119769TNMG160412-ZF T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119778TNMG160404-ZF T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119787TNMG160408-ZF T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345555TNMG160408-ZF T92151箱(10個)----0.8ZF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24842206TNMG160404-ZF T62151箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842215TNMG160408-ZF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842224TNMG160412-ZF T92151箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842240TNMG160412-ZF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842249TNMG160412-ZF NS95301箱(10個)1604.76円筒穴-両面
9,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
63216748TNMG160402-ZF T92151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216757TNMG160402-ZF T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216766TNMG160402-ZF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216775TNMG160402-ZF AH62251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216784TNMG160402-ZF AH80151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216800TNMG160402-ZF NS95301箱(10個)--4.76---
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
40222515TNMG160404-ZF T91251箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48848816TNMG160404-ZF T91351パック(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40222777TNMG160408-ZF T91251箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849132TNMG160408-ZF T91351パック(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
10425055TNMG160404-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
代替品有
10425064TNMG160408-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
代替品有
08471531TNMG160404-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08471547TNMG160404-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08471732TNMG160408-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08471741TNMG160408-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08471881TNMG160412-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08471897TNMG160412-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
10425037TNMG160404-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10425046TNMG160408-ZF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40222515TNMG160404-ZF T912552119744TNMG160404-ZF T9225画像準備中チップ TNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48848816TNMG160404-ZF T913552119778TNMG160404-ZF T9235画像準備中チップ TNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40222777TNMG160408-ZF T912552119753TNMG160408-ZF T9225画像準備中チップ TNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849132TNMG160408-ZF T913552119787TNMG160408-ZF T9235画像準備中チップ TNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
10425055TNMG160404-ZF00702232TNMG160404-ZF GT9530TNMG160404-ZF チップ TNMG-ZF タンガロイ 00702232チップ TNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
10425064TNMG160408-ZF00702433TNMG160408-ZF GT9530画像準備中チップ TNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする