チップ TNMG-ZM

チップ TNMG-ZM - タンガロイチップ TNMG-ZM - タンガロイチップ TNMG-ZM - タンガロイチップ TNMG-ZM - タンガロイチップ TNMG-ZM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31338153TNMG160404-ZM T92151箱(10個)----0.4ZM
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702257TNMG160404-ZM GT95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702266TNMG160404-ZM NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702458TNMG160408-ZM GT95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702467TNMG160408-ZM NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119796TNMG160404-ZM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119805TNMG160408-ZM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119814TNMG160412-ZM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119823TNMG220412-ZM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119839TNMG160404-ZM T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119848TNMG160408-ZM T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119857TNMG160412-ZM T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345564TNMG160408-ZM T92151箱(10個)----0.8ZM
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345668TNMG160412-ZM T92151箱(10個)----1.2ZM
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24842450TNMG160404-ZM T62151箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842459TNMG160408-ZM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842468TNMG160412-ZM T62151箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63216809TNMG160416-ZM T92151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216818TNMG160416-ZM T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216827TNMG160416-ZM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216836TNMG160416-ZM AH62251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63216845TNMG160416-ZM AH80151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
40222533TNMG160404-ZM T91251箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
48848825TNMG160404-ZM T91351パック(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40222795TNMG160408-ZM T91251箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
48849141TNMG160408-ZM T91351パック(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48849324TNMG160412-ZM T91351パック(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10425134TNMG160404-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
10425143TNMG160408-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
58012692TNMG220412-ZM T91251箱(10個)2204.76円筒穴1.2両面
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58011292TNMG160412-ZM T91151箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
08471556TNMG160404-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08471565TNMG160404-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08471757TNMG160408-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
08471766TNMG160408-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08471906TNMG160412-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08471915TNMG160412-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
10425091TNMG160404-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10425107TNMG160408-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
10425152TNMG160412-ZM1箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40222533TNMG160404-ZM T912552119796TNMG160404-ZM T9225画像準備中チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
48848825TNMG160404-ZM T913552119839TNMG160404-ZM T9235画像準備中チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40222795TNMG160408-ZM T912552119805TNMG160408-ZM T9225画像準備中チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
48849141TNMG160408-ZM T913552119848TNMG160408-ZM T9235画像準備中チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849324TNMG160412-ZM T913552119857TNMG160412-ZM T9235画像準備中チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10425134TNMG160404-ZM00702266TNMG160404-ZM NS9530画像準備中チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
10425143TNMG160408-ZM00702467TNMG160408-ZM NS9530画像準備中チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
58012692TNMG220412-ZM T912552119823TNMG220412-ZM T9225画像準備中チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58011292TNMG160412-ZM T911531345668TNMG160412-ZM T9215TNMG160412-ZM T9115 チップ TNMG-ZM タンガロイ 31345668チップ TNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする