曜日別特売

チップ WNMG-AFW

チップ WNMG-AFW - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31338799WNMG060404-AFW T9215----0.4AFW
9,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338826WNMG060408-AFW T9215----0.8AFW
9,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338869WNMG080404-AFW T9215----0.4AFW
11,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338914WNMG080408-AFW T9215----0.8AFW
11,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702792WNMG060404-AFW NS95306.504.76円筒穴0.4両面
7,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702817WNMG060408-AFW NS95306.504.76円筒穴0.8両面
7,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702878WNMG080404-AFW NS95308.704.76円筒穴0.4両面
10,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703036WNMG080408-AFW NS95308.704.76円筒穴0.8両面
10,000
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120049WNMG060404-AFW T92259.52504.76円筒穴0.4-
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120058WNMG060408-AFW T92259.52504.76円筒穴0.8-
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120067WNMG080404-AFW T922512.704.76円筒穴0.4-
11,200
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120076WNMG080408-AFW T922512.704.76円筒穴0.8-
11,200
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120085WNMG060408-AFW T92059.52504.76円筒穴0.8-
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120094WNMG060408-AFW T92359.52504.76円筒穴0.8-
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120103WNMG080408-AFW T920512.704.76円筒穴0.8-
11,200
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120119WNMG080408-AFW T923512.704.76円筒穴0.8-
11,200
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227275WNMG060404-AFW T91156.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40227284WNMG060404-AFW T91256.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40227372WNMG060408-AFW T91256.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40227381WNMG060408-AFW T91056.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40227397WNMG060408-AFW T91356.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08473595WNMG060404-AFW6.504.76円筒穴0.4両面
7,500
取扱い終了
08473604WNMG060404-AFW6.504.76円筒穴0.4両面
7,500
取扱い終了
08473613WNMG060404-AFW6.504.76円筒穴0.4両面
7,500
取扱い終了
08473674WNMG060408-AFW6.504.76円筒穴0.8両面
7,500
取扱い終了
08473683WNMG060408-AFW6.504.76円筒穴0.8両面
7,500
取扱い終了
08473692WNMG060408-AFW6.504.76円筒穴0.8両面
7,500
取扱い終了
08479484WNMG060404-AFW6.504.76円筒穴0.4両面
7,500
取扱い終了
08479493WNMG060408-AFW6.504.76円筒穴0.8両面
5,800
取扱い終了
08479502WNMG060408-AFW6.504.76円筒穴0.8両面
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40227275WNMG060404-AFW T911531338799WNMG060404-AFW T9215WNMG060404-AFW T9115 チップ WNMG-AFW タンガロイ 31338799チップ WNMG-AFWタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40227284WNMG060404-AFW T912552120049WNMG060404-AFW T9225画像準備中チップ WNMG-AFWタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40227372WNMG060408-AFW T912552120058WNMG060408-AFW T9225画像準備中チップ WNMG-AFWタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40227381WNMG060408-AFW T910552120085WNMG060408-AFW T9205画像準備中チップ WNMG-AFWタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40227397WNMG060408-AFW T913552120094WNMG060408-AFW T9235画像準備中チップ WNMG-AFWタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする