曜日別特売

チップ DCGT-AL

チップ DCGT-AL - タンガロイチップ DCGT-AL - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08476386DCGT11T304-AL KS05F11.63.970.4
22,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
08476361DCGT070204-AL KS05F7.82.380.4
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965232DCGT070202-AL KS05F7.82.380.2
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965695DCGT11T302-AL KS05F11.63.970.2
22,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
57965984DCGT11T308-AL KS05F11.63.970.8
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする