チップ TCGT-AL

チップ TCGT-AL - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08478513TCGT110202-AL KS05F112.380.2
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478522TCGT110204-AL KS05F112.380.4
17,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58002077TCGT16T302-AL KS05F16.53.970.2
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58002131TCGT16T304-AL KS05F16.53.970.4
25,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58002201TCGT16T308-AL KS05F16.53.970.8
25,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする