曜日別特売
モノタロウ

デジタル台はかり

デジタル台はかり - モノタロウ
(11件のレビュー)

使い勝手のよさで、あらゆる業種で活躍します。表示盤も大きくワンタッチ操作で簡単です。デジタル表示も見やすく、数字サイズは22×10mmです。

付属品
テスト用電池
※電源が入らない、もしくは液晶表示が薄い場合は電池を交換してください。
質量(kg)12.4使用温度範囲(℃)-10~40電源単一乾電池6個最小表示(kg)0.05材質(台)ステンレスSUS304外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×630×820機能風袋引き、重量加算機能、計数機能付き *自動電源OFF機能*バックライト機能付き(*出荷時は自動電源OFF機能20分、バックライト機能はOFFです)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500表示文字サイズ22(H)×10(W)mm保管温度範囲(℃)-20~50最大秤量(kg)150最小秤量(kg)1ひょう量単位kg内容量1台
注意
※取引証明以外用はかり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08484707-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08484707-06846926FG150KAM-JA- デジタル台はかり FGシリーズ A&D 06846926デジタル台はかり FGシリーズA&D1台
34,980
税込38,478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08484707
2013-02-19
用途: 仕事で

仕事で使用するハカリを探していましたが、安価で程度の良い商品が手に入ったと皆の評価がありました。電池式なのが移動に良く、また、デジタル表示が角度が変えられるので非常に便利です。

対象商品 : 08484707
2013-09-03
用途: 荷物計量 水産系
山口鮮魚

使いやすい

対象商品 : 08484707
2012-10-18
用途: 米の計量
株式会社岩倉工務店

表示も見やすく使いやすい。

対象商品 : 08484707
2011-11-22
用途: 工場内での計量作業に使用。

スイッチを入れたときの電源のはいりが悪い。安いからあんなものなのかなぁ!!
テスト用バッテリーが付いていたが、放電していて、全くテスト不能。
新品電池からのスタート!
最大計測量や、最小表示は大変満足、どちらかといえばオーバースペック。
もう少し制度を下げて価格が安くなるなら大変嬉しい。
アダプターが付いて、コンセントから使えるようになることを希望します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 08484707
2011-12-09
用途: 届いた原材料の重さが正しいかのチェックや、製品を出荷する際の概算に使っています。
家田製菓株式会社

今年に入り2代目を購入しました。
台ばかりでは 目盛が見にくくて大変でした。
重いものをずりあげなくて済むし、目の高さで結果が
わかるので楽になりました。
なによりこの価格で、この使い勝手なら超オススメです。

対象商品 : 08484707
2011-12-09
用途: 食肉店で使用 冷凍・冷蔵商品の計量
窪田精肉店

荷台が広く安定していて○
バッテリー内蔵なので電源のない場所でも使用可○

2が参考にしています
対象商品 : 08484707
2011-10-28
用途: 工場内の、厳密な計量に使用しています。 また、回収先でお客様に見える所での計量にも使用しています。
その他業種

数字が、大きくて見やすいのが良い。
計量台部分が大きいので、大変助かります。

対象商品 : 08484707
2011-12-29
用途: 重量物測定
大沢耐火株式会社

デジタル掲示が早くてとても良い。荷台がもう少し小さめがあればもっと良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11
質問:
①風袋は何キロまで設定できますか?
②表示はマイナス表記ができますか?

回答:
①風袋引きの最大限度は、最大ひょう量の150kgになります。
但し、150kgにするとそれ以上は計量できないことになります。
風袋引きした重量と計測したいものの重量の合計は、最大ひょう量までとなります。

②最小表示は0.05kgとなっております。
マイナス表記には対応しておりません。
対象商品:
08484707
2013-11-17

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする