岩田製作所
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ
タイプ
ストレートタイプ
取付ピッチ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
材質/仕上
SPCC/黒色クロメートメッキ
SUS304/バレル研磨
寸法A(mm)
選択してください
10
11
20
21
30
31
寸法L(mm)
選択してください
21
23
31
33
41
43
質量(g)
5
7
10
11
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質/仕上
板厚t(mm)
取付穴径ΦD(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08485723
FS03ST010-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
1.5
3.1(M3用)
10
21
5
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
08485732
FS03ST010-Z
CADデータダウンロード
SPCC/黒色クロメートメッキ
2.0
3.1(M3用)
10
21
5
¥
280
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
08485741
FS03ST020-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
1.5
3.1(M3用)
20
31
7
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
08485757
FS03ST020-Z
CADデータダウンロード
SPCC/黒色クロメートメッキ
2.0
3.1(M3用)
20
31
7
¥
290
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
08485766
FS03ST030-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
1.5
3.1(M3用)
30
41
11
¥
320
¥
308
¥
339
(税込)
翌々日出荷
08485775
FS04ST011-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
1.5
4.1(M4用)
11
23
5
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
08485784
FS04ST011-Z
CADデータダウンロード
SPCC/黒色クロメートメッキ
2.0
4.1(M4用)
11
23
5
¥
290
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
08485793
FS04ST021-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
1.5
4.1(M4用)
21
33
7
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
08485802
FS04ST021-Z
CADデータダウンロード
SPCC/黒色クロメートメッキ
2.0
4.1(M4用)
21
33
7
¥
300
¥
288
¥
317
(税込)
翌々日出荷
08485811
FS04ST031-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
1.5
4.1(M4用)
31
43
10
¥
320
¥
308
¥
339
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください