ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ - 岩田製作所ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ - 岩田製作所ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ - 岩田製作所
タイプLタイプ取付穴径ΦD(mm)3.1(M3用)取付ピッチ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
板厚t(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08485827FS03LT010-SSUS304/バレル研磨1.510158
390
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
08485836FS03LT010-ZSPCC/黒色クロメートメッキ2.010158
360
348
383(税込)
翌々日出荷
08485845FS03LT020-SSUS304/バレル研磨1.5202511
400
388
427(税込)
翌々日出荷
08485854FS03LT020-ZSPCC/黒色クロメートメッキ2.0202511
360
348
383(税込)
翌々日出荷
08485863FS03LT030-SSUS304/バレル研磨1.5303513
410
398
438(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする