岩田製作所
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LVタイプ
タイプ
CZ-LVタイプ
取付ピッチ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
板厚t(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08485924
FSCZLV015-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
2.0
15
22.5
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
33
¥
710
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
08485933
FSCZLV015-Z
CADデータダウンロード
SPCC/黒色クロメートメッキ
2.3
15
22.5
セスムビス(三価クロメート黒):M3×12×2本
33
¥
620
¥
608
¥
669
(税込)
4日以内出荷
08485942
FSCZLV020-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
2.0
20
27.5
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
36
¥
720
¥
708
¥
779
(税込)
翌々日出荷
08485951
FSCZLV020-Z
CADデータダウンロード
SPCC/黒色クロメートメッキ
2.3
20
27.5
セスムビス(三価クロメート黒):M3×12×2本
36
¥
630
¥
618
¥
680
(税込)
翌々日出荷
08485967
FSCZLV030-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
2.0
30
37.5
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
41
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
08485976
FSCZLV040-S
CADデータダウンロード
SUS304/バレル研磨
2.0
40
47.5
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
47
¥
780
¥
758
¥
834
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください