曜日別特売

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LWタイプ

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LWタイプ - 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LWタイプ - 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LWタイプ - 岩田製作所
タイプCZ-LWタイプ取付ピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
板厚t(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08485985FSCZLW010-SSUS304/バレル研磨2.01017.5セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本27
700
679
747(税込)
当日出荷
08485994FSCZLW010-ZSPCC/黒色クロメートメッキ2.31017.5セスムビス(三価クロメート黒):M3×12×2本27
590
569
626(税込)
翌々日出荷
08486003FSCZLW015-SSUS304/バレル研磨2.01522.5セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本30
700
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする