岩田製作所
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ
最新検査機器による品質管理をしています。
SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプ
CZ-SV
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2
取付ピッチ(mm)
18
付属品
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)
その他
キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08486012
FSCZSV020-S
CADデータダウンロード
20
35.5
36
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
08486021
FSCZSV030-S
CADデータダウンロード
30
45.5
42
¥
770
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
08486037
FSCZSV040-S
CADデータダウンロード
40
55.5
48
¥
780
¥
758
¥
834
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください