岩田製作所
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ
最新検査機器による品質管理をしています。
SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプ
CZ-LXタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.0
取付ピッチ(mm)
12
付属品
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08486143
FSCZLX020-S
CADデータダウンロード
20
41.5
22
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
08486152
FSCZLX030-S
CADデータダウンロード
30
51.5
26
¥
790
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
08486161
FSCZLX040-S
CADデータダウンロード
40
61.5
30
¥
790
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
08486177
FSCZLX050-S
CADデータダウンロード
50
71.5
34
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください