曜日別特売

ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ

ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ - 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ - 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ - 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ - 岩田製作所
タイプLタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨コード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚t(mm)
取付穴径ΦD(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08486222FS08LT020-S2.08.1(M8用)202915
420
419
461(税込)
翌々日出荷
08486231FS08LT025-S2.08.1(M8用)253417
420
419
461(税込)
翌々日出荷
08486247FS08LT030-S2.08.1(M8用)303919
430
429
472(税込)
翌々日出荷
08486256FS08LT040-S2.08.1(M8用)404923
440
438
482(税込)
翌々日出荷
08486265FS08LT050-S2.08.1(M8用)505926
450
449
494(税込)
翌々日出荷
08486274FS12LT020-S2.512.1(M12用)203226
490
488
537(税込)
当日出荷
08486283FS12LT025-S2.512.1(M12用)253729
490
488
537(税込)
当日出荷
08486292FS12LT030-S2.512.1(M12用)304232
520
518
570(税込)
6日以内出荷
08486301FS12LT040-S2.512.1(M12用)405237
550
548
603(税込)
翌々日出荷
08486317FS12LT050-S2.512.1(M12用)506243
560
559
615(税込)
当日出荷
08486326FS18LT025-S2.518.2(M18用)254146
560
559
615(税込)
当日出荷
08486335FS18LT030-S2.518.2(M18用)304650
570
568
625(税込)
翌々日出荷
08486344FS18LT040-S2.518.2(M18用)405658
590
588
647(税込)
翌々日出荷
08486353FS18LT050-S2.518.2(M18用)506667
630
618
680(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする