岩田製作所
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。
ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプ
Lフリータイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
66
68
91
93
116
118
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08486484
FSK3LF050-08S
CADデータダウンロード
M3-8P
50
66
8
20
3.4
11
24
24
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
08486493
FSK3LF075-08S
CADデータダウンロード
M3-8P
75
91
8
20
3.4
11
24
31
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
08486502
FSK3LF100-08S
CADデータダウンロード
M3-8P
100
116
8
20
3.4
11
24
38
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
08486511
FSK4LF050-12S
CADデータダウンロード
M4-12P
50
68
12
24
4.5
12
30
34
¥
980
¥
968
¥
1,065
(税込)
当日出荷
08486527
FSK4LF075-12S
CADデータダウンロード
M4-12P
75
93
12
24
4.5
12
30
40
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
08486536
FSK4LF100-12S
CADデータダウンロード
M4-12P
100
118
12
24
4.5
12
30
46
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください