曜日別特売

ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ

ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ - 岩田製作所ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ - 岩田製作所

センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。
ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。

タイプストレートタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径ΦD(mm)
取付ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08486545FSK3ST050-08S3.4M3-8P50688203.4520
640
639
703(税込)
当日出荷
08486554FSK3ST075-08S3.4M3-8P75938203.4526
830
829
912(税込)
翌々日出荷
08486563FSK3ST100-08S3.4M3-8P1001188203.4532
980
968
1,065(税込)
翌々日出荷
08486572FSK4ST050-12S4.5M4-12P507412244.5626
810
799
879(税込)
翌々日出荷
08486581FSK4ST075-12S4.5M4-12P759912244.5632
940
928
1,021(税込)
当日出荷
08486597FSK4ST100-12S4.5M4-12P10012412244.5638
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする