チップ CCGT-AL

チップ CCGT-AL - タンガロイチップ CCGT-AL - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08475862CCGT09T302-AL KS05F9.73.970.2
20,20015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08475844CCGT060202-AL KS05F6.52.380.2
18,40014,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り5点です
08475871CCGT09T304-AL KS05F9.73.970.4
20,20015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08475853CCGT060204-AL KS05F6.52.380.4
18,40014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57950995CCGT09T308-AL KS05F9.73.970.8
20,20015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57951031CCGT120402-AL KS05F12.94.760.2
25,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57951047CCGT120404-AL KS05F12.94.760.4
25,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57951056CCGT120408-AL KS05F12.94.760.8
25,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする